ロータリー式ウェットフィルム膜厚計

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69501163 品番 K0003230M002
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
測定範囲0〜50μm トラスコ品番107-1211 セット内容収納ケース 材質ステンレス 幅(mm)50 質量(g)220 奥行(mm)30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69501154
2021-10-14
用途:
インク膜厚検査

購入直後に見たが、測定面に一か所打痕がありまた溝部分に錆があった。測定に問題ないと判断し使用しているが保管環境に問題があると思われる

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。保管環境を確認、改善するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする