日平機器
日平機器の ハンドル/ミッション関連工具
日平機器の 動力伝達
日平機器の ドレンプラグレンチ
ラックエンドレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69502843
品番
LB-204
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
用途
ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着
トラスコ品番
835-4995
材質
スチール
サイズ
S
質量(g)
320
差込角(mm)
12.7
使用範囲(mm)
20〜40