旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.2 形状正三角形 チップブレーカ両面 注文コード69519503 品番TNMG160412KH CA315
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナー半径・形状・チップブレーカなど37種類から選べます 他の種類を見る

CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。

材質CVDコーティング 用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種 仕様KHブレーカ:荒切削(鋳鉄向) トラスコ品番858-0511 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 質量(g)7.3 等級M級 切刃長さ(mm)16.5 呈色桃金 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする