曜日別特売
CL303BP50P クリアーポケット LION (ライオン事務器) 69523047

CL303BP50P クリアーポケット LION (ライオン事務器) 69523047
CL303BP50P クリアーポケット LION (ライオン事務器) 69523047

クリアーポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊(50枚)
内容量1冊(50枚)注文コード69523047品番CL303BP50P
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

植物由来のバイオマス素材を配合したクリアーポケット。
とじ穴部は補強シール加工が施されています。

材質バイオマスプラスチックシートクリアサイズA4穴数30穴および80mm2穴・4穴兼用穴寸法(縦×横)(mm)300×230シート厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする