旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状等辺不等角六角形 注文コード69524297 品番WNMG080408WF PV720
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコーナー半径・形状など7種類から選べます 他の種類を見る

PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。

材質PVDサーメット 用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨) 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) トラスコ品番858-0547 形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 質量(g)4.5 等級M級 切刃長さ(mm)8.7 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする