※使用例

漆喰テープ849

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8巻) 注文コード 69535175 品番 さわってもいいよ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

自然素材漆喰を塗工した抗菌 抗ウイルステープ
ウイルスの感染力を5分で、99.9%減少
使用の度に清掃が困難なドアノブや手すり等に貼るだけで漆喰の機能(抗菌 抗ウイルス)を活かした接触感染への対策が可能。
自然素材なので安心してお使いいただけます。

白×オレンジ×水色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 取付可能対象ステンレス・木・アクリル・ガラスなど タイプ介護施設や幼稚園向け 交換目安約半年 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水のかかる場所や火気の近くでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする