655YJ-Green-B やじるし君 リンレイテープ 69535193 655YJ-Green-B やじるし君 リンレイテープ 69535193

やじるし君

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 イエロー×グリーン 注文コード69535193 品番655YJ-Green-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はテープ幅・色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。
(注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ)
既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。
感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。

イエロー×グリーン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエステルクロス 粘着剤アクリル系 主な用途表示・安全用 粘着力2.17N/cm 用途『誘導・案内・整列』目的として 伸長率(%)18 引張強度(N/cm)35.3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:527

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする