ステンレスキャビネット作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69541468 品番EW-15090-800-PSU100
参考基準価格(税別)¥225,200 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は123種類から選べます 他の種類を見る

収納力と作業性を兼ね備えた実用的な商品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等 適合キャビネット作業台 質量(kg)84 段数1 ねじ径M20 P2.5 キャスタースチールプレート金具Φ100ウレタン車ストッパー付 均等荷重(kg)天板:250・棚:100・総耐荷重:400 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする