ロックペイント
エポキシハイプライマー硬化剤
商品レビューを投稿する
内容量
1缶(3kg)
注文コード
69549445
品番
061-0011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
特性
プライマー
適合
エポキシハイプライマー(ブラウン/グレー/ホワイト)
規格
JASS 18 M-109適合品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3L
油性 or 水性
油性
混合比
主剤:硬化剤= 5:1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性