長さ(mm)353
幅(mm)177
質量(kg)2.1
高さ(mm)100
出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)単相交流 100
出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4
入力周波数(Hz)50-60
充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL4020充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)
充電入力容量(VA)625
USBタイプType-A