マキタ
マキタの バッテリー・充電器
マキタの 充電器
パワーソースキットXGT3
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69557864
品番
A-71978
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
セット内容
BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2
出力
2.1kwクラス
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5.0
充電時間(分)
約38(実用充電)/約50(フル充電)