パワーソースキットXGT6

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69557898 品番A-72039
参考基準価格(税別)¥109,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品

セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3 出力2.1kwクラス バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)5.0 充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69557898
2025-11-16
用途:
予備バッテリー
その他業種

マキタのバッテリー草刈り機を購入をした際、替えバッテリーとして購入。マキタの場合充電器付きで購入するよりもパワーソースキットの様に別口で購入した方が便利だけど、充電器の種類や買うバッテリーが自分の持っている工具などに使えるか、確認して選んだほうが良いと思う。複数の工具またはバッテリーを買う時は、マキタのホームぺージやカタログに推奨のバッテリーが載っているので参考にしてからの購入がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする