※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
仕様
オートスイッチ:A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
注文コード
69579975
品番
CQUB20-10M-A90VL
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様
など
354
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
10
サイズ
20mm
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
仕様
オートスイッチ:A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し