CDRBS40-90-M9BLS CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMC 69594054

CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(90) 90° 注文コード69594054 品番CDRBS40-90-M9BLS
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は揺動角度など238種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(L) グロメット・リード線 3 サイズ40 揺動角度(90) 90° 軸形式(S) 片軸キー付 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする