Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター スチールタイプ М16 22752シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69660774
品番
22752.0166
参考基準価格(税別)
¥2,668
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質
メインボール:軸受鋼/焼入れ、ボディー:快削鋼、軸受:プラスチック
許容荷重(kg)
198.6
キャスター
プラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コード
コード番号:364-8973
アズワン品番
67-2334-83