曜日別特売
CDS1FN140-40+34-XC11 CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 69661096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はクッション・仕様・リード線など113種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、第2種圧力容器該非:-
リード線(m)
-
注文コード
69661096
品番
CDS1FN140-40+34-XC11
参考基準価格(税別)¥118,420販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) なし
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
ストロークA(mm)
40
ストローク(B-A)(mm)
34
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、第2種圧力容器該非:-
作動方式
複動・片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする