イメディア
イメディアの 椅子
イメディアの オフィス用チェア(OAチェア)
イメディアの 布張り(ファブリック)チェア
サポートバー付スタッキングチェアー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69665419
品番
-
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
椅子の背部分を掴むことができるサポートバーを取り付けました。
スタッキングが可能です(平置き最大4脚)。
張り地は耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能付きPVC(塩化ビニル樹脂)です。
アズワン品番
7-6487-03
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):540×580×780●★重量(kg):約7.8●★入数:1個●材質:フレーム/ブナ成型合板、張地/耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚ビニールレザー●座面高さ:420mm●スタッキング:平置き最大4脚●重量:約7.6kg