180ml 接点復活スプレー コネクタ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69671247 品番EA920SC-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480

各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。
PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。
高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。
本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。

仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55〜130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級U 危険等級U アズワン品番65-9310-43 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする