エスコ
エスコの 接着剤
エスコの エポキシ系接着剤
エスコの 2液タイプ
20g スティックのり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69671439
品番
EA765MB-87A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。
お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様
●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着
アズワン品番
65-9282-18
危険物の類別
非危険物