曜日別特売
3KF9205-0BA00 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 69673609

4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69673609品番3KF9205-0BA00
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens 4 極、LV HRC ヒューズ Sz 用。半導体保護用 1 / 2、3KF SITOR サイズ 2 用アクセサリ。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定

仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8109アズワン品番65-7818-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする