※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS2Y/CD2Y - スムースシリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
69679515
品番
CDS2YB125TF-150H
参考基準価格(税別)
¥42,960
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(TF) G
シリンダ追記号
(H) ヘッド側クッション付
仕様
銅・フッ素系不可シリーズ:(-) なし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし