曜日別特売
CDS2YD125-200J-F59FZ CS2Y/CD2Y - スムースシリンダ SMC 69679786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS2Y/CD2Y - スムースシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc注文コード69679786品番CDS2YD125-200J-F59FZ
参考基準価格(税別)¥67,210販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
作動方式複動リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(J) ナイロンタ-ポリン仕様銅・フッ素系不可シリーズ:(-) なし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:F59F 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする