曜日別特売
CDS2YD140-240-A54L CS2Y/CD2Y - スムースシリンダ SMC 69679813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS2Y/CD2Y - スムースシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)240チューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc注文コード69679813品番CDS2YD140-240-A54L
参考基準価格(税別)¥66,720販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)240チューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) なし仕様銅・フッ素系不可シリーズ:(-) なし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする