※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CU_S/CDU_S - フリーマウントシリンダ/単動:押出し・引込み
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
15
作動方式
(S) 押出し単動形
注文コード
69684223
品番
CDU32TF-15S
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
15
作動方式
(S) 押出し単動形
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし