曜日別特売
CDVM5B20-100B-12D CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMC 69704706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100シリンダ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc注文コード69704706品番CDVM5B20-100B-12D
参考基準価格(税別)¥17,970販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ追記号(-) オプションなしシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(-) オプションなしポートねじの種類(-) Rc通電押・引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする