TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 丸型コネクタ
HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69706290
品番
1888811-1
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●極数:38●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズ番号:1888811 を参照してください●コード番号:192-0375
アズワン品番
65-7661-91