TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 丸型コネクタ
HDMIコネクタ メス ミニチュア 接続方向:ライトアングル 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
69706308
品番
2013978-1
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:ミニチュア●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:2013978●コード番号:186-4897
アズワン品番
65-7711-07