IC DAC 10BIT V-OUT 10VSSOP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69715627 品番DAC6574IDGS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

IC DAC 10BIT V-OUT 10VSSOP

仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:9μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:I2C●リファレンスタイプ:Supply●電圧 - 供給、アナログ:2.7V〜5.5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V〜5.5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.1●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃〜105℃●パッケージ/ケース:10-TFSOP、10-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする