IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69715959 品番LM358M/NOPB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:-●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:45nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:1mA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0441-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする