ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
JSM Orion09 - Kit for O3 in Stand 6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69717395
品番
2TLA022310R0700 JSM Orion09
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O3●素材:プラスチック●コード番号:237-1493
アズワン品番
65-7794-58