曜日別特売
40452 MD-1 ニュートラルブレーキ仕様 近藤科学 69719267

40452 MD-1 ニュートラルブレーキ仕様 近藤科学 69719267
40452 MD-1 ニュートラルブレーキ仕様 近藤科学 69719267

MD-1 ニュートラルブレーキ仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69719267品番40452
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

小型モーター専用のESC(Electric Speed Controller)
最大370サイズまでのブラシ付きモータに対応します。小型/軽量でロボットに搭載しやすいように、平らなデザインになっていますので市販の両面テープで簡単に固定することができます。
MD-1には、一般的なラジコン用ESCと同じブレーキ&バック付きの(RCカーESC仕様)と、ロボットや工作セットの自作、改造に適した(ニュートラルブレーキ仕様)の2つのラインナップがあります。
ニュートラルブレーキ仕様は、ロボットやキャタピラ工作セットなどにお勧めです。
一般的なESCは前進操作の後のバック操作でブレーキになります。対して、ニュートラルブレーキ仕様では前進操作後のバック操作でそのまま後進することができます。
ブレーキ操作は、ニュートラル位置(中心)に戻すことで効かせることができます。
MD-1は、一般的なラジコン用サーボと同じようにPWM信号で制御することができるので、ArduinoなどRCサーボ用のライブラリをそのまま流用することができます。
MD-1側で正転逆転、出力制御をするので、市販のモータドライバを使用するようなマイコン側で煩わしい電子制御部分を気にせず制御させることができます。
マイコンボードへの配線も信号線、電源、GNDだけなのですっきりと収まります。
最大電流は1.9A(FETスペック:5.3A)です。
1.9Aを超えると電流リミットがかかります。電流リミット機能によりモータに負荷がかかりにくく、破損しにくい設計になっています。
詳しい内容は、こちらのサポート情報をご覧ください。

仕様●ブラシモーター専用スピードコンローラー●サイズ:27.0×20.5×4.4mm●重量:3.0g(本体のみ)●対応モーター:370以下の小型模型用DCモーター(ロック電流4A以下のブラシ付きモーター)●制御方式:PWM制御●適正電源電圧:3.0V~6.6V●(乾電池2~4セル、Ni-Cd&Ni-MH3~5セル、LiFe1~2セル、LiPO1セル)●ドライブ周波数:約4kHz●BEC出力:なし(別途電源の供給が必要です。)アズワン品番67-0359-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする