七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NRプラグキャップ シェルΦ20
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69723205
品番
NR-20-PCa・1
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:プラグキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下
アズワン品番
67-0483-75