ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
Orion Shield-K090 - Lens shield for O2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69724097
品番
2TLA022313R8200 Orion Shield-K090
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護シールド●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1529
アズワン品番
65-7795-14