ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
Orion WET-015 -Protective tube for O1B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69724115
品番
2TLA022313R0000 Orion WET-015
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1502
アズワン品番
65-7795-12