ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
Orion WET-180 -Protective tube for O1B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69724124
品番
2TLA022313R1100 Orion WET-180
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1510
アズワン品番
65-7794-70