曜日別特売
PM700E-CABLE PM700E Remote Sensor Cable 2.9M Druck 69725077

PM700E Remote Sensor Cable 2.9M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69725077品番PM700E-CABLE
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Druck ゲージリモートセンサケーブルは、長さ 2.9 m で、接続専用で、PM 700E 外部リモート圧力センサと併用することもできます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 本質安全

仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2898アズワン品番65-7914-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする