WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69736950
品番
7499410440
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm●コード番号:212-5917
アズワン品番
65-7213-78