WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69736959
品番
74984104400
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mm●コード番号:212-5894
アズワン品番
65-7213-73