WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69736977
品番
7499611423
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mm●コード番号:212-5939
アズワン品番
65-7213-84