フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
Tコネクタ 5極 M12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69737467
品番
1541186
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
T ディストリビュータ、5 ポジション、シールドなし、プラグストレート M12、A コード、ソケットストレート M12、A コード及びソケットストレート M12、A コード、パラレルディストリビュータ
仕様
●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:48.0 V 、60.0 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SAC-5P-M12T/2XM12 VP●ポール形式:5P●コード番号:190-2085
アズワン品番
65-7664-17