SAMTEC
SAMTECの PCアクセサリー
SAMTECの ケーブル
SAMTECの USBケーブル
USBケーブル USB A → ミニUSB B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69737625
品番
SCRUS-17-G-00.25-AMS-MB
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:ミニUSB B●長さ:250mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:229-5184
アズワン品番
65-7397-13