BULGIN
BULGINの PCアクセサリー
BULGINの ケーブル
BULGINの USBケーブル
USBケーブル USB C 取り付け可能 → USB A 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
69737659
品番
PXP4040/C/A/2M00
参考基準価格(税別)
¥771,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB C (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●USBバージョン:USB 3.2●外被色:黒●コード番号:234-3237
アズワン品番
65-7364-15