19-2190 SG L-メチオニン >=98.5% 19-2190-2-25G-J シグマアルドリッチ 69741571

 

19-2190 SG L-メチオニン >=98.5% 19-2190-2-25G-J シグマアルドリッチ 69741571
19-2190 SG L-メチオニン >=98.5% 19-2190-2-25G-J シグマアルドリッチ 69741571

SG L-メチオニン >=98.5% 19-2190-2-25G-J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69741571
品番
19-2190
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
容量(g)
25
コード
【SAP】19-2190-2-25G-J
保存環境
室温
アズワン品番
89-0769-03
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
63-68-3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする