※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69747066
品番NATV 6 PPA
参考基準価格(税別)¥8,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 16 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング