2455RP 9100-445 F90C サーモスタット ハネウェル 69763306

サーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●オープニング温度:75℃●クロージング温度:90℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5957注文コード69763306品番2455RP 9100-445 F90C
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。
ベーシック バイメタルサーモスタット
PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac

仕様●オープニング温度:75℃●クロージング温度:90℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5957アズワン品番65-7836-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする