※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69768075 品番DYSS-12-12-Y1F
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 32 個で、ロックナット取り付けが付属します。位置のないストロークサイズ 12 mm が検出されます。周囲温度: -5 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用

仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:69.5mm●全体長さ:82.5mm●コード番号:204-0001 アズワン品番65-7995-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする