スイッチモジュール用レンズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69768906 品番18-942.9
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

EAO レンズは、押ボタンスイッチと併用する凸型設計で、照光式です。半透明 白色 フラットプロファイル

仕様●種類:レンズ●併用可能製品:18シリーズ●コード番号:200-4157 アズワン品番65-7803-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする