※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(15) 1.5MPa
注文コード
69796869
品番
G46E-15-01-C2
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・最大表示圧力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(15) 1.5MPa
アタッチメント
(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様
特殊仕様:(-) なし
オプション
(-) なし