セトクラフト
セトクラフトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
セトクラフトの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
セトクラフトの スマホ/タブレットスタンド
スマホスタンド サリー&マイク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69800905
品番
SDD-2135
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
縦横どちらでも使用できます。
仕様
●本体サイズ:幅9.7×奥行10.3×高さ10.4cm●本体重量:400g●個装サイズ:幅14×奥行14×高さ14.5cm●個装重量:500g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-11