セトクラフト
セトクラフトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
セトクラフトの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
セトクラフトの スマホ/タブレットスタンド
スマホスタンド スペースシップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69800914
品番
SR-7218
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
宇宙遊泳するアストロノーツと宇宙船のスマートフォンスタンド。
仕様
●本体サイズ:幅10×奥行7.6×高さ11.8cm●本体重量:230g●個装サイズ:幅13.5×奥行11.5×高さ15.1cm●個装重量:310g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-93